{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Tamaño de rosca | 3.1/8-8 UN | |
Belægning | ubelagt | |
Tipo de rosca | UN | |
Flankevinkel | 60 grader | |
Material de corte | HSS | |
Gevindstandard | ASME B1.1 | |
Toleranceklasse | 1B; 2B; 2B +0,05; 2B +0,10; 2B +0,20; 3B | |
Skærfasform | C | |
Skaft | Cylinderskaft med h9 | |
Indvendig køling | nej | |
Anvendelse ved boringstype | Op til 1,5×D ved bund- og gennemgangshul | |
Skæreretning | højre | |
Paso de rosca | 3.175 mm | |
Pasos por pulgada | 8 | |
⌀ de rosca | 79.375 mm | |
Longitud total L | 160 mm | |
⌀ de mango Ds | 50 mm | |
Vástago cuadrado □ | 39 mm | |
⌀ de agujero para roscar | 76.4 mm | |
Type af gevindværktøj | Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning | |
Número de ranuras de sujeción | 8 | |
Farvering | uden | |
Número de filos Z | 8 | |
Profundidad de rosca | 119 mm | |
Produkttype | Snittapper |
Artikelnummer | 130050 3.1/8-8 | |
EAN/GTIN | 4062406052690 | |
Producentnummer | 130050 3.1/8-8 |