Spånbrydertapper til bundhuller, ubelagt, Type: NO.10-32

Art.-nr.: 130040 NO.10-32
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 3 styk
  • Bestillingstrin: 3 styk
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
0 styk på lager
Standardkonfigurationer har normalt hurtigere leveringstider.

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms
  • Gevindtype: UNF
  • Flankevinkel: 60
  • Skæremateriale: HSS E
  • Standard: DIN 371
  • Gevindstandard: ASME B1.1

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Gevindstørrelse 10-32 UNF
Belægning ubelagt
Gevindtype UNF
Flankevinkel 60 grader
Skæremateriale HSS E
Standard DIN 371
Gevindstandard ASME B1.1
Toleranceklasse 1B; 2B; 2B +0,05; 2B +0,10; 2B +0,20; 3B
Skærfasform C
Skaft Cylinderskaft med h9
Indvendig køling nej
Anvendelse ved boringstype Op til 2×D ved bundhul
Skæreretning højre
Gevindstigning 0,794 mm
Gevindgange pr. tomme 32
Gevind-⌀ 4,826 mm
Samlet længde L 70 mm
Skaft-⌀ Ds 6 mm
Skaftfirkant □ 4,9 mm
Kernehul-⌀ 4,1 mm
Type af gevindværktøj Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning
Antal spånnoter 3
Farvering uden
Antal skær Z 3
Gevinddybde 12,1 mm
Produkttype Snittapper

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 130040 NO.10-32
EAN/GTIN 4062406043384
Producentnummer 130040 NO.10-32

Anvendelsestabel

Aluminiumskunststoffer
N
20
Alu
N
18
Aluminium (med korte spåner)
N
20
Stål < 500 N/mm²
P
15
Stål < 750 N/mm²
P
15
Stål < 900 N/mm²
P
12
Stål < 1100 N/mm²
P
7
INOX < 900 N/mm²
M
5
INOX > 900 N/mm²
M
4
GGG
K
8
CuZn
N
20
Uni
 
Olie
 
våd, maksimal
 

Betegnelse

Bemærk:

Leveringstid: 35 kalenderdage
Mindste ordremængde: 3 stk.
Specialudførelse - kan ikke tages retur

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven