{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Gevindstørrelse | 9/16-18 UNF | |
Belægning | ubelagt | |
Gevindtype | UNF | |
Flankevinkel | 60 grader | |
Skæremateriale | HSS E | |
Norm | DIN 376 | |
Gevindstandard | ASME B1.1 | |
Toleranceklasse | 1B; 2B; 2B +0,05; 2B +0,10; 2B +0,20; 3B | |
Skærfasform | C | |
Skaft | Cylinderskaft med h9 | |
Indvendig køling | nej | |
Anvendelse ved boringstype | Op til 2×D ved bundhul | |
Skæreretning | højre | |
Gevindstigning | 1,411 mm | |
Gevindgange pr. tomme | 18 | |
Gevind-⌀ | 14,288 mm | |
Samlet længde L | 110 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 11 mm | |
Skaftfirkant □ | 9 mm | |
Kernehul-⌀ | 12,9 mm | |
Type af gevindværktøj | Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning | |
Antal spånnoter | 3 | |
Farvering | uden | |
Antal skær Z | 3 | |
Gevinddybde | 35,72 mm | |
Produkttype | Snittapper |
Artikelnummer | 130040 9/16-18 | |
EAN/GTIN | 4062406043933 | |
Producentnummer | 130040 9/16-18 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Spånbrydertapper til bundhuller 9/16-18
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
0 styk på lager
1.214,33 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
18 styk på lager
613,87 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
38 styk på lager
525,81 DKK
140,06 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
0 styk på lager
1.307,46 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
0 styk på lager
1.255,31 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
44 styk på lager
319,15 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal spånnoter | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Gevindgange pr. tomme | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
Skaftfirkant □ | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
Skæreretning | højre | højre | højre | Venstre | højre | højre |
Skæremateriale | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E |
Anvendelse ved boringstype | Op til 2×D ved bundhul | Op til 2×D ved bundhul | Op til 2×D ved bundhul | Op til 2×D ved bundhul | Op til 2×D ved bundhul | Op til 2,5×D ved bundhul |
Produkttype | Snittapper | Snittapper | Snittapper | Snittapper | Snittapper | Snittapper |