{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Thread size | M23×0.75 | |
Belægning | TiN | |
Thread type | M | |
Flankevinkel | 60 grader | |
Tool material | HSS E | |
Standard | DIN 376 | |
Gevindstandard | DIN 13 | |
Tolerance class | ISO 1 4H; ISO 1X 4HX; ISO 2 6H; ISO 2X 6HX; 6H +0.05; 6H +0.10; 6H +0.20; ISO 3 6G; ISO 3X 6GX; 7H; 7HX; 7G; 7GX | |
Skærfasform | C | |
Skaft | Cylinderskaft med h9 | |
Indvendig køling | nej | |
Anvendelse ved boringstype | Op til 2×D ved bundhul | |
Skæreretning | højre | |
Thread pitch | 0.75 mm | |
Overall length L | 160 mm | |
Shank ⌀ Ds | 18 mm | |
Shank square □ | 14.5 mm | |
Tapping hole ⌀ | 22.25 mm | |
Thread ⌀ | 23 mm | |
Type af gevindværktøj | Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning | |
Number of clamping slots | 3 | |
Farvering | uden | |
Number of cutting edges Z | 3 | |
Thread depth | 57.5 mm | |
Produkttype | Snittapper |
Artikelnummer | 130015 M23X0,75 | |
EAN/GTIN | 4062406019723 | |
Producentnummer | 130015 M23X0,75 |