{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Draadafmeting | M16×0,75 | |
Belægning | TiN | |
Draadsoort | M | |
Flankevinkel | 60 grader | |
Snijmateriaal | HSS E | |
Norm | DIN 376 | |
Gevindstandard | DIN 13 | |
Tolerantieklasse | ISO 1 4H; ISO 1X 4HX; ISO 2 6H; ISO 2X 6HX; 6H +0,05; 6H +0,10; 6H +0,20; ISO 3 6G; ISO 3X 6GX; 7H; 7HX; 7G; 7GX | |
Skærfasform | C | |
Skaft | Cylinderskaft med h9 | |
Indvendig køling | nej | |
Anvendelse ved boringstype | Op til 2×D ved bundhul | |
Skæreretning | højre | |
Draadspoed | 0,75 mm | |
Totale lengte L | 110 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 12 mm | |
Schacht-vierkant □ | 9 mm | |
Kerngat-⌀ | 15,25 mm | |
Schroefdraad-⌀ | 16 mm | |
Type af gevindværktøj | Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning | |
Aantal spaangroeven | 3 | |
Farvering | uden | |
Aantal snijkanten Z | 3 | |
Draaddiepte | 40 mm | |
Produkttype | Snittapper |
Artikelnummer | 130015 M16X0,75 | |
EAN/GTIN | 4062406019150 | |
Producentnummer | 130015 M16X0,75 |