Spånbrydertapper til gennemgangshul M33X3,5

Art.-nr.: 130005 M33X3,5
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
0 styk på lager
Standardkonfigurationer har normalt hurtigere leveringstider.

Vælg variant og styktal

MF Stykpris inkl. Moms
  • Gevindtype: M
  • Flankevinkel: 60
  • Skæremateriale: HSS E
  • Standard: DIN 376
  • Gevindstandard: DIN 13

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Gevindstørrelse M33×3,5
Belægning TiN
Gevindtype M
Flankevinkel 60 grader
Skæremateriale HSS E
Standard DIN 376
Gevindstandard DIN 13
Toleranceklasse ISO 1 4H; ISO 1X 4HX; ISO 2 6H; ISO 2X 6HX; 6H +0,05; 6H +0,10; 6H +0,20; ISO 3 6G; ISO 3X 6GX; 7H; 7HX; 7G; 7GX
Skærfasform B
Skaft Cylinderskaft med h9
Indvendig køling nej
Anvendelse ved boringstype Op til 3×D ved gennemgangshul
Skæreretning højre
Gevindstigning 3,5 mm
Samlet længde L 180 mm
Skaft-⌀ Ds 25 mm
Skaftfirkant □ 20 mm
Kernehul-⌀ 29,5 mm
Gevind-⌀ 33 mm
Type af gevindværktøj Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning
Antal spånnoter 4
Farvering uden
Antal skær Z 4
Gevinddybde 99 mm
Produkttype Snittapper

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 130005 M33X3,5
EAN/GTIN 4062406006198
Producentnummer 130005 M33X3,5

Anvendelsestabel

Aluminiumskunststoffer
N
23
Alu
N
22
Aluminium (med korte spåner)
N
23
Stål < 500 N/mm²
P
18
Stål < 750 N/mm²
P
18
Stål < 900 N/mm²
P
15
Stål < 1100 N/mm²
P
9
INOX < 900 N/mm²
M
6
INOX > 900 N/mm²
M
5
GGG
K
10
CuZn
N
23
Uni
 
Olie
 
våd, maksimal
 

Betegnelse

Bemærk:

Leveringstid: 49 kalenderdage
Mindste ordremængde: 1 stk.
Specialudførelse - kan ikke tages retur

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven