Spånbrydertapper til gennemgangshul M2,2X0,45

Art.-nr.: 130005 M2,2X0,45
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 25 styk
  • Bestillingstrin: 25 styk
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
0 styk på lager
Standardkonfigurationer har normalt hurtigere leveringstider.

Vælg variant og styktal

MF Stykpris inkl. Moms
  • Gevindtype: M
  • Flankevinkel: 60
  • Skæremateriale: HSS E
  • Standard: DIN 376
  • Gevindstandard: DIN 13

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Gevindstørrelse M2,2×0,45
Belægning TiN
Gevindtype M
Flankevinkel 60 grader
Skæremateriale HSS E
Standard DIN 376
Gevindstandard DIN 13
Toleranceklasse ISO 1 4H; ISO 1X 4HX; ISO 2 6H; ISO 2X 6HX; 6H +0,05; 6H +0,10; 6H +0,20; ISO 3 6G; ISO 3X 6GX; 7H; 7HX; 7G; 7GX
Skærfasform B
Skaft Cylinderskaft med h9
Indvendig køling nej
Anvendelse ved boringstype Op til 3×D ved gennemgangshul
Skæreretning højre
Gevindstigning 0,45 mm
Samlet længde L 45 mm
Skaft-⌀ Ds 2,8 mm
Skaftfirkant □ 2,1 mm
Kernehul-⌀ 1,75 mm
Gevind-⌀ 2,2 mm
Type af gevindværktøj Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning
Antal spånnoter 3
Farvering uden
Antal skær Z 3
Gevinddybde 6,6 mm
Produkttype Snittapper

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 130005 M2,2X0,45
EAN/GTIN 4062406003999
Producentnummer 130005 M2,2X0,45

Anvendelsestabel

Aluminiumskunststoffer
N
23
Alu
N
22
Aluminium (med korte spåner)
N
23
Stål < 500 N/mm²
P
18
Stål < 750 N/mm²
P
18
Stål < 900 N/mm²
P
15
Stål < 1100 N/mm²
P
9
INOX < 900 N/mm²
M
6
INOX > 900 N/mm²
M
5
GGG
K
10
CuZn
N
23
Uni
 
Olie
 
våd, maksimal
 

Betegnelse

Bemærk:

Leveringstid: 91 kalenderdage
Mindste ordremængde: 25 stk.
Specialudførelse - kan ikke tages retur

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven