{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Master Steel | |
Belægning | TiAlN | |
Skæremateriale | HM | |
Norm | Fabriksstandard | |
Tolerance, nom. ⌀ | m7 | |
Antal tænder Z | 3 | |
Spidsvinkel | 145 grader | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Sænketrinvinkel | 90 grader | |
Indvendig køling | Ja, med 25 bar | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Nominel ⌀ DC | 15,51 mm - 17,50 mm | |
⌀ D2 2. Trin med fas h7 | 18 mm | |
Trinhøjde L1 min. - maks. | 17,50 mm - 40,15 mm | |
Spånnotlængde Lc | 73 mm | |
Samlet længde L | 123 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 18 mm | |
Tilspænding f i stål < 1100 N/mm2 | 0,61 mm/o | |
Farvering | grøn | |
Produkttype | Trinbor |
Artikelnummer | 125040 15,51-17,5 | |
EAN/GTIN | 4062406159764 | |
Producentnummer | 125040 15,51-17,5 |