{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Master Steel | |
til gevind | M10 | |
Belægning | TiAlN | |
Skæremateriale | HM | |
Norm | Fabriksstandard | |
Gevindtype | M | |
Tolerance, nom. ⌀ | m7 | |
Antal tænder Z | 3 | |
Spidsvinkel | 145 grader | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Sænketrinvinkel | 90 grader | |
Indvendig køling | Ja, med 25 bar | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Gevindstigning | 1,5 | |
⌀ D1 1. Trin | 8,6 mm | |
⌀ D2 2. Trin med fas h7 | 11 mm | |
Trinhøjde L1 1. Trin | 25,5 mm | |
Spånnotlængde Lc | 55 mm | |
Samlet længde L | 102 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 12 mm | |
Tilspænding f i stål < 1100 N/mm2 | 0,44 mm/o | |
Farvering | grøn | |
Anvendelse ved boringstype | Ved bund- og gennemgangshul | |
Produkttype | Trinbor |
Artikelnummer | 125035 M10 | |
EAN/GTIN | 4062406066482 | |
Producentnummer | 125035 M10 |