MARTOR Kniv SECUPRO MERAK 1240019 , 1 i enkelt karton

Art.-nr.: 1240019.17
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
    Produkttype Sikkerhedskniv

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 1240019.17
    EAN/GTIN 4002632802706
    Producentnummer 1240019.17
    L-nummer L60170 859

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Sikkerhed, komfort? Alt i (tænger) grebet! Med keramisk klinge.
    SECUPRO MERAK er vores praktiske kniv med kniv med kniv med fuldautomatisk klinge-tilbagetrækning. Med SECUPRO MARTEGO's ″lillebror″ tænkte vi først og fremmest på én ting: Dig. Fordi med den lette og konsekvent brugervenlige SECUPRO MERAK arbejder du særligt sikkert og med lidt træthed. Det bidrager også til den permanent skarpe keramiske klinge. Mere end det: Takket være den lave skæredybde er dine varer også godt beskyttet.
    • Grundmateriale:
      Glasfiberforstærket kunststof
    • Ergonomisk håndtag
      med højre eller venstre: Du vil med glæde bruge SECUPRO MERAK effektivt. Fordi håndtagets håndformede form og grebets behagelige udløserkraft ikke lader dig fortvivle selv ved høje skærefrekvenser.
    • Sikkert knivskift
      din kniv kan udskiftes uden værktøj eller endda adskillelse. I stedet: Tryk på knivskifteknappen, og fold det blå håndtag helt ud - klingen er klar til at blive udskiftet.
    • Let og stabil
      SECUPRO MERAK er udstyret med en særligt slidstærk plast. Ikke desto mindre er det behageligt lys. Det medfører: Både sikkerhedskniven og din arm er modstandsdygtige over for hurtig træthed.
    • Knapper
      med den blå lås forhindrer, at klingen utilsigtet forlænges. Når du har trykket ned - og du er beskyttet mod skader, når du ikke er i brug eller under transport.
    • 4-vejs brugbar klinge en klinge
      , to klinger, fire skarpe kanter. Derfor har du betydeligt mere af din kniv: F.eks. en 4-fold forøgelse af driftstiden. Samtidig reduceres din skæreindsats hver gang.
    • Vigtigste skærende materialer:
      Karton: Op til 2-lags
      tape
      plast omsnøring
      Film og papirspind
    • Skæring ansøgning:
      Åben tape
      vindue cut
      pap sidelæns cut / cover
      omsnøring tape cut
      wrap eller stræk film

    Egenskab:

    • Greb: Arm
    • Håndtering:højre- og venstrehåndet
    • Sikkerhedsteknologi i: Meget høj sikkerhed (SECUPRO)
    • Sikkerhedsteknologi II: Fuldautomatisk klingetilbagetrækning
    • Transportlås: Ja
    • Udløser: Hånd
    • Ergonomi: Særligt ergonomisk
    • Skæredybde (opsummeret): 9 mm
    • Vigtigste skærematerialer: Karton: Op til 2 lag, karton: 1-lags, plastomsnøring, tape, film- og papirvæv, optræk, Stræk, krympefolie, garn, snor, varer i sække,
    • Skæring ansøgning: Åbn tapen, klip vinduet, skær den op/dæk siden af papet, klip omsnøringstape over, klip omviklingstape eller strækfilm
    • Slidstyrke: Høj slidbeskyttelse
    • Beslag/øje: Ja
    • Tape ridse: Nej.
    • Grundmateriale: Glasfiberforstærket kunststof
    • Softgrip: Nej.
    • Metaldetekterbar: Nej.
    • Monteret klinge: 1792,25
    • Bladets udgangslængde (maks.): 11, 5 mm
    • Valgfri blade: 92,66, 60092,66, 192,66
    • Monteret bladform (kniv): Rektangulær klinge
    • Monterede skær skær (knive): 4-fold anvendelig
    • Monteret blad rustfrit (kniv): Rust og syre beskyttet
    • Udskiftningsblade under kontrol: Nej.
    • Knivskift uden værktøj: Ja
    • Klingeskift kan låses: Nej.
    • GS-tegn (tekst): TÜV-/VPA-testet

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Tilbehør

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven