HM-HPC-Co-pilotbor med cylindrisk skaft DIN 6535 HA 20×D, TiAlN, ⌀ DC: 4,5mm

Art.-nr.: 123691 4,5
Kopier
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Kan leveres med det samme

Vælg variant og styktal

⌀ DC (mm) Stykpris inkl. Moms

Disponibel

  • Skæremateriale: HM
  • Norm: Fabriksstandard
  • Udførelse: 20×D
  • Tolerance, nom. ⌀: j6
  • Antal skær Z: 2

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Nominel ⌀ DC 4,5 mm
Belægning TiAlN
Skæremateriale HM
Norm Fabriksstandard
Udførelse 20×D
Tolerance, nom. ⌀ j6
Antal skær Z 2
Spidsvinkel 138 grader
anbefalet maksimal boredybde L2 103,3 mm
Skaft DIN 6535 HA med h6
Indvendig køling Ja, med 40 bar
Spåntagningsstrategi HPC
Pilotbor nødvendigt Ja, pilotbor
Spånnotlængde Lc 110 mm
Samlet længde L 160 mm
Skaft-⌀ Ds 6 mm
Tilspænding f i stål < 900 N/mm2 0,08 mm/o
Farvering grøn
Produkttype Spiralbor

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 123691 4,5
Kopier
EAN/GTIN 4045197569134
Kopier
Producentnummer 123691 4,5
Kopier
Producent Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Stål < 500 N/mm²
passer til / [m/min]
P
ISO kode:
105
Stål < 750 N/mm²
passer til / [m/min]
P
ISO kode:
90
Stål < 900 N/mm²
passer til / [m/min]
P
ISO kode:
90
Stål < 1100 N/mm²
passer til / [m/min]
P
ISO kode:
90
Stål < 1400 N/mm²
passer til / [m/min]
P
ISO kode:
70
INOX < 900 N/mm²
passer til / [m/min]
M
ISO kode:
50
INOX > 900 N/mm²
passer til / [m/min]
M
ISO kode:
45
GG (G)
passer til / [m/min]
K
ISO kode:
95
Uni
passer til / [m/min]
 
våd, maksimal
passer til / [m/min]
 

Betegnelse

Udførelse:

Spiralnotet, med 4 styrekanter og interne kølekanaler. High performance-Co-pilotbor af nyeste generation på HPC-området. Med 138° spidsvinkel og speciel skær-tolerance j6 til optimal udførelse af en Co-pilotboring. Høj flugtningsnøjagtighed og rundhed i Co-pilotboringen.

Bemærk:

Spånnotlængde LC = L2 + 1,5 × DC.
Af hensyn til processikker anvendelse af dybhulsborene 40×D og 50×D kræves altid en pilotboring til maks. boredybde med pilotbor nr. 122736 og en co-pilotboring 20×D med co-pilotbor nr. 123691.At sætte en pilotboring øger processikkerheden.

Downloads og dokumenter

Direkte køb

Tilføje en artikel direkte til varekurven: Angiv artikelnummer eller artikelkode her.
Din kontaktperson

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven