{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 4,2 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Skæremateriale | HM | |
Norm | Fabriksstandard | |
Udførelse | 20×D | |
Tolerance, nom. ⌀ | j6 | |
Antal skær Z | 2 | |
Spidsvinkel | 138 grader | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 103,7 mm | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Indvendig køling | Ja, med 40 bar | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Pilotbor nødvendigt | Ja, pilotbor | |
Spånnotlængde Lc | 110 mm | |
Samlet længde L | 160 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 6 mm | |
Tilspænding f i stål < 900 N/mm2 | 0,08 mm/o | |
Farvering | grøn | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 123691 4,2 | |
EAN/GTIN | 4045197569127 | |
Producentnummer | 123691 4,2 |