{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Master Steel | |
⌀-område | 14,01 mm - 16,00 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Skæremateriale | HM | |
Standard | Fabriksstandard | |
Udførelse | 12×D | |
Tolerance, nom. ⌀ | h7 | |
Antal skær Z | 3 | |
Spidsvinkel | 140 grader | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Indvendig køling | Ja, med 25 bar | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Semi-standard | ja | |
Spånnotlængde Lc | 208 mm | |
Samlet længde L | 260 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 16 mm | |
Farvering | grøn | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 123236 14,01-X | |
EAN/GTIN | 4062406201500 | |
Producentnummer | 123236 14,01-X |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() GARANT Master Steel FEED HM-bor, Weldon DIN 6535 HB 14,01-X mm
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
0 styk på lager
Fra
1
stk.
8.939,88 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
7.449,90 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
0 styk på lager
Fra
1
stk.
8.939,88 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
7.449,90 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
0 styk på lager
Fra
1
stk.
5.110,56 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
20
stk.
4.258,81 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
0 styk på lager
Fra
1
stk.
5.137,67 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
20
stk.
4.281,38 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Semi-standard | ja | ja | ja | ja |
Belægning | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Indvendig køling | Ja, med 25 bar | Ja, med 25 bar | Ja, med 25 bar | Ja, med 25 bar |
Standard | Fabriksstandard | Fabriksstandard | Fabriksstandard | Fabriksstandard |
Spidsvinkel | 140 grader | 140 grader | 135 grader | 135 grader |
Tolerance, nom. ⌀ | h7 | h7 | h7 | h7 |
Skaft-⌀ Ds | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |