{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Master Steel | |
⌀-område | 6,01 mm - 8,00 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Skæremateriale | HM | |
Standard | Fabriksstandard | |
Udførelse | 12×D | |
Tolerance, nom. ⌀ | h7 | |
Antal skær Z | 3 | |
Spidsvinkel | 140 grader | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Indvendig køling | Ja, med 25 bar | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Semi-standard | ja | |
Spånnotlængde Lc | 108 mm | |
Samlet længde L | 146 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 8 mm | |
Farvering | grøn | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 123235 6,01-X | |
EAN/GTIN | 4062406201388 | |
Producentnummer | 123235 6,01-X |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() GARANT Master Steel FEED HM-bor med cylindrisk skaft DIN 6535 HA 6,01-X mm
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
0 styk på lager
Fra
1
stk.
3.298,82 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
2.749,01 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
0 styk på lager
Fra
1
stk.
3.298,82 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
2.749,01 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
0 styk på lager
Fra
1
stk.
1.602,70 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
20
stk.
1.335,62 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
0 styk på lager
Fra
1
stk.
1.616,26 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
20
stk.
1.346,87 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Semi-standard | ja | ja | ja | ja |
Samlet længde L | 146 mm | 146 mm | 146 mm | 146 mm |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HB |
Spåntagningsstrategi | HPC | HPC | HPC | HPC |
Skaft-⌀ Ds | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Serie | Master Steel | Master Steel | Pro Steel | Pro Steel |
Produkttype | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor |