GARANT Master Steel SPEED HM-bor med cylindrisk skaft DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC h7: 7,3mm

Art.-nr.: 123226 7,3
Kopier
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Kan leveres med det samme

Vælg variant og styktal

⌀ DC h7 (mm) Stykpris inkl. Moms

Disponibel

  • Skæremateriale: HM
  • Norm: Fabriksstandard
  • Udførelse: 12×D
  • Tolerance, nom. ⌀: h7
  • Antal skær Z: 2

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Master Steel
Nominel ⌀ DC 7,3 mm
Belægning TiAlN
Skæremateriale HM
Norm Fabriksstandard
Udførelse 12×D
Tolerance, nom. ⌀ h7
Antal skær Z 2
Spidsvinkel 135 grader
anbefalet maksimal boredybde L2 97,1 mm
Skaft DIN 6535 HB med h6
Indvendig køling Ja, med 25 bar
Spåntagningsstrategi HPC
Pilotbor nødvendigt Ja, pilotbor
Semi-standard ja
Spånnotlængde Lc 108 mm
Samlet længde L 146 mm
Skaft-⌀ Ds 8 mm
Tilspænding f i stål < 1100 N/mm2 0,15 mm/o
Farvering grøn
Produkttype Spiralbor

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 123226 7,3
Kopier
EAN/GTIN 4045197847669
Kopier
Producentnummer 123226 7,3
Kopier
Producent Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Stål < 500 N/mm²
passer til / [m/min]
P
ISO kode:
160
Stål < 750 N/mm²
passer til / [m/min]
P
ISO kode:
125
Stål < 900 N/mm²
passer til / [m/min]
P
ISO kode:
115
Stål < 1100 N/mm²
passer til / [m/min]
P
ISO kode:
105
Stål < 1400 N/mm²
passer til / [m/min]
P
ISO kode:
65
INOX < 900 N/mm²
passer til / [m/min]
M
ISO kode:
55
GG
passer til / [m/min]
K
ISO kode:
100
GGG
passer til / [m/min]
K
ISO kode:
95
Uni
passer til / [m/min]
 
våd, maksimal
passer til / [m/min]
 
våd, minimal
passer til / [m/min]
 

Betegnelse

Udførelse:

Udviklet til brug med meget høje skærehastigheder. Fremragende egnet til maskiner med mindre effektforbrug og høje omdrejningstal.
  • Markant reduktion af skærekræfterne som følge af speciel skærgeometri.
  • Belægning for optimal slidstyrke også ved høje procestemperaturer.
  • Polerede spånnoter leder spånerne godt væk.

Et slankt tværskær og de 4 føringsfasers særlige placering bevirker en høj positionerings- og flugtningsnøjagtighed. Optimeret mikrogeometri for forbedret standtid og ydeevne.

Bemærk:

Spånnotlængde LC = L2 + 1,5 × DC.
Af hensyn til processikker anvendelse af dybhulsborene 12×D kræves en forudgående centrering med nr. 121068 – 121130 eller pilotboring 3×D med nr. 122736.

Downloads og dokumenter

Fra samme serie "Master Steel" Se alle

Direkte køb

Tilføje en artikel direkte til varekurven: Angiv artikelnummer eller artikelkode her.
Your contact person

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven