HM-HPC-bor med cylindrisk skaft DIN 6535 HB, DLC, ⌀ DC h7: 6,2mm

Art.-nr.: 123179 6,2
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ DC h7 (mm) Stykpris inkl. Moms

Disponibel

  • Skæremateriale: HM
  • Norm: Fabriksstandard
  • Udførelse: 12×D
  • Type: W
  • Tolerance, nom. ⌀: h7

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Nominel ⌀ DC 6,2 mm
Belægning DLC
Skæremateriale HM
Norm Fabriksstandard
Udførelse 12×D
Type W
Tolerance, nom. ⌀ h7
Antal skær Z 2
Spidsvinkel 135 grader
anbefalet maksimal boredybde L2 98,7 mm
Skaft DIN 6535 HB med h6
Indvendig køling Ja, med 25 bar
Spåntagningsstrategi HPC
Semi-standard ja
Spånnotlængde Lc 108 mm
Samlet længde L 146 mm
Skaft-⌀ Ds 8 mm
Skafttolerance h6
Tilspænding f i aluminium, med korte spåner 0,45 mm/o
Farvering gul
Produkttype Spiralbor

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 123179 6,2
EAN/GTIN 4045197759900
Producentnummer 123179 6,2
Producent Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Aluminiumskunststoffer
N
250
Aluminium (med korte spåner)
N
280
Alu > 10% Si
N
245
PMMA akryl
N
105
PEEK
N
85
PVDF GF20
N
60
PA 66 GF30
N
55
PEEK GF30
N
50
PTFE CF25
N
55
Cu
N
120
CuZn
N
150
GFK
N
55
CFK
N
55
våd, maksimal
 
våd, minimal
 

Betegnelse

Udførelse:

DLC-belægning sp2 af nyeste generation med lav friktionskoefficient giver en fremragende spåntransport. Til high- performance-bearbejdning af aluminiumsmaterialer. Høj flugtningsnøjagtighed og rundhed i boringen takket være 6 føringsfase.

Bemærk:

Spånnotlængde LC = L2 + 1,5 × DC.
Af hensyn til processikker anvendelse af dybhulsboret 12×D kræves en forudgående centrering med nr. 121068121130.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven