{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 14 mm | |
Belægning | DLC | |
Skæremateriale | HM | |
Standard | Fabriksstandard | |
Udførelse | 12×D | |
Type | W | |
Tolerance, nom. ⌀ | h7 | |
Antal skær Z | 2 | |
Spidsvinkel | 135 grader | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 161 mm | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Indvendig køling | Ja, med 25 bar | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Semi-standard | ja | |
Spånnotlængde Lc | 182 mm | |
Samlet længde L | 230 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 14 mm | |
Skafttolerance | h6 | |
Tilspænding f i aluminium, med korte spåner | 0,65 mm/o | |
Farvering | gul | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 123179 14 | |
EAN/GTIN | 4045197760418 | |
Producentnummer | 123179 14 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||||
---|---|---|---|---|---|
HM-HPC-bor Weldon DIN 6535 HB, DLC, ⌀ DC h7: 14mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
5 styk på lager
4.313,49 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
13 styk på lager
5.088,28 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
10 styk på lager
5.192,58 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
5 styk på lager
3.497,58 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
7 styk på lager
4.276,24 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Farvering | gul | blå | grøn | grøn | grøn |
Samlet længde L | 230 mm | 230 mm | 230 mm | 230 mm | 230 mm |
Standard | Fabriksstandard | Fabriksstandard | Fabriksstandard | Fabriksstandard | Fabriksstandard |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HB med h6 |
Tolerance, nom. ⌀ | h7 | m6 | h7 | h7 | h7 |
Skaft-⌀ Ds | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 161 mm | 161 mm | 161 mm | 161 mm | 161 mm |