{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 5,2 mm | |
Belægning | DLC | |
Skæremateriale | HM | |
Standard | Fabriksstandard | |
Udførelse | 12×D | |
Type | W | |
Tolerance, nom. ⌀ | h7 | |
Antal skær Z | 2 | |
Spidsvinkel | 135 grader | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 70,2 mm | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Indvendig køling | Ja, med 25 bar | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Semi-standard | ja | |
Spånnotlængde Lc | 78 mm | |
Samlet længde L | 116 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 6 mm | |
Skafttolerance | h6 | |
Tilspænding f i aluminium, med korte spåner | 0,45 mm/o | |
Farvering | gul | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 123178 5,2 | |
EAN/GTIN | 4045197755087 | |
Producentnummer | 123178 5,2 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() HM-HPC-bor med cylindrisk skaft DIN 6535 HA 5,2 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
5 styk på lager
1.340,98 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
5 styk på lager
1.340,98 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
5 styk på lager
1.512,33 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
5 styk på lager
1.512,33 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
24 styk på lager
1.023,32 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
24 styk på lager
1.023,32 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Belægning | DLC | DLC | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Udførelse | 12×D | 12×D | 12×D | 12×D | 12×D | 12×D |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HB | DIN 6535 HE med h6 |
Skæremateriale | HM | HM | HM | HM | HM | HM |
Spidsvinkel | 135 grader | 135 grader | 135 grader | 135 grader | 135 grader | 135 grader |
Tolerance, nom. ⌀ | h7 | h7 | h7 | h7 | h7 | h7 |
Spåntagningsstrategi | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC |