HM-HPC-bor med cylindrisk skaft DIN 6535 HA 16,5 mm

Art.-nr.: 123178 16,5
plus moms plus fragt

Tilføje serviceydelse:

  • Tilføjelse af tjenester er kun tilgængelig med JavaScript. Kontakt din kontaktperson.
  • 0,07 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
6 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ DC h7 (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Skæremateriale: HM
  • Standard: Fabriksstandard
  • Udførelse: 12×D
  • Type: W
  • Tolerance, nom. ⌀: h7

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Nominel ⌀ DC 16,5 mm
Belægning DLC
Skæremateriale HM
Standard Fabriksstandard
Udførelse 12×D
Type W
Tolerance, nom. ⌀ h7
Antal skær Z 2
Spidsvinkel 135 grader
anbefalet maksimal boredybde L2 209,3 mm
Skaft DIN 6535 HA med h6
Indvendig køling Ja, med 25 bar
Spåntagningsstrategi HPC
Semi-standard ja
Spånnotlængde Lc 234 mm
Samlet længde L 285 mm
Skaft-⌀ Ds 18 mm
Skafttolerance h6
Tilspænding f i aluminium, med korte spåner 0,7 mm/o
Farvering gul
Produkttype Spiralbor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 123178 16,5
EAN/GTIN 4045197755766
Producentnummer 123178 16,5

Anvendelsestabel

Aluminiumskunststoffer
N
250
Aluminium (med korte spåner)
N
280
Alu > 10% Si
N
245
PMMA akryl
N
105
PEEK
N
85
PVDF GF20
N
60
PA 66 GF30
N
55
PEEK GF30
N
50
PTFE CF25
N
55
Cu
N
120
CuZn
N
150
GFK
N
55
CFK
N
55
våd, maksimal
 
våd, minimal
 

Betegnelse

Udførelse:

DLC-belægning sp2 af nyeste generation med lav friktionskoefficient giver en fremragende spåntransport. Til high performance-bearbejdning af aluminiummaterialer. Høj flugtningsnøjagtighed og rundhed i boringen takket være 6 føringsfase.

Bemærk:

Spånnotlængde LC = L2 + 1,5 × DC.
Af hensyn til processikker anvendelse af borene 12×D kræves en forudgående centrering med nr. 121068121130.
Form HB og HE kan leveres til samme pris som HA.
Form HB: bestilles med nr. 123179.
Form HE: bestilles med nr. 123178 + 129100HE.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven