{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
⌀-område | 5,51 mm - 6,05 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Skæremateriale | HM | |
Norm | Fabriksstandard | |
Udførelse | 10×D | |
Tolerance, nom. ⌀ | h7 | |
Antal skær Z | 2 | |
Spidsvinkel | 135 grader | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Indvendig køling | Ja, med 25 bar | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Semi-standard | ja | |
Spånnotlængde Lc | 70 mm | |
Samlet længde L | 110 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 6 mm | |
Farvering | blå | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 123110 5,51-X | |
EAN/GTIN | 4062406080129 | |
Producentnummer | 123110 5,51-X |