{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 20 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Skæremateriale | HM | |
Norm | Fabriksstandard | |
Udførelse | 10×D | |
Tolerance, nom. ⌀ | h7 | |
Antal skær Z | 2 | |
Spidsvinkel | 135 grader | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 204 mm | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Indvendig køling | Ja, med 25 bar | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Semi-standard | ja | |
Spånnotlængde Lc | 234 mm | |
Samlet længde L | 286 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 20 mm | |
Skafttolerance | h6 | |
Tilspænding f i INOX < 900 N/mm2 | 0,25 mm/o | |
Farvering | blå | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 123110 20 | |
EAN/GTIN | 4045197357984 | |
Producentnummer | 123110 20 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
HM-HPC-bor med cylindrisk skaft DIN 6535 HA 20 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
9 styk på lager
8.008,64 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2 styk på lager
1 067,31 €
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3 styk på lager
814,05 €
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
4 styk på lager
868,32 €
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
7 styk på lager
1 235,15 €
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
28 styk på lager
580,89 €
plus moms
plus fragt
|
|
Semi-Standard | ja | oui | oui | oui | oui | oui |
Nombre de dents Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Exécution | 10×D | 8×D | 8×D | 8×D | 12×D | 8×D |
Longueur totale L | 286 | 243 | 243 | 243 | 310 | 243 |
Queue | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA avec h6 | DIN 6535 HA avec h6 | DIN 6535 HA avec h6 | DIN 6535 HA avec h6 | DIN 6535 HA avec h6 |
⌀ queue Ds | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 204 | 160 | 160 | 160 | 228 | 160 |