{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 12,8 mm | |
Belægning | TiN | |
Skæremateriale | HM | |
Standard | Fabriksstandard | |
Udførelse | 8×D | |
Tolerance, nom. ⌀ | h7 | |
Antal skær Z | 2 | |
Spidsvinkel | 135 grader | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 113,8 mm | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Indvendig køling | Ja, med 25 bar | |
Spånnotlængde Lc | 133 mm | |
Samlet længde L | 178 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 14 mm | |
Skafttolerance | h6 | |
Tilspænding f i stål < 1100 N/mm2 | 0,26 mm/o | |
Farvering | grøn | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 123107 12,8 | |
EAN/GTIN | 4045197449672 | |
Producentnummer | 123107 12,8 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
HM-high performance-bor, cylindrisk skaft DIN 6535 HB, TiN, ⌀ DC h7: 12,8mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
5 styk på lager
2.746,03 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
6 styk på lager
3.993,15 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
7 styk på lager
3.255,61 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
14 styk på lager
2.242,27 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Udførelse | 8×D | 8×D | 8×D | 8×D |
Samlet længde L | 178 mm | 178 mm | 178 mm | 178 mm |
Indvendig køling | Ja, med 25 bar | Ja, med 25 bar | Ja, med 25 bar | Ja, med 25 bar |
Nominel ⌀ DC | 12,8 mm | 12,8 mm | 12,8 mm | 12,8 mm |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HB med h6 |
Tolerance, nom. ⌀ | h7 | h7 | h7 | h7 |
Spånnotlængde Lc | 133 mm | 131 mm | 133 mm | 133 mm |