{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 12 mm | |
Belægning | TiN | |
Skæremateriale | HM | |
Standard | Fabriksstandard | |
Udførelse | 8×D | |
Tolerance, nom. ⌀ | h7 | |
Antal skær Z | 2 | |
Spidsvinkel | 135 grader | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 96 mm | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Indvendig køling | Ja, med 25 bar | |
Spånnotlængde Lc | 114 mm | |
Samlet længde L | 162 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 12 mm | |
Skafttolerance | h6 | |
Tilspænding f i stål < 1100 N/mm2 | 0,26 mm/o | |
Farvering | grøn | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 123107 12 | |
EAN/GTIN | 4045197449641 | |
Producentnummer | 123107 12 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
HM-high performance-bor, cylindrisk skaft DIN 6535 HB, TiN, ⌀ DC h7: 12mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
43 styk på lager
2.189,60 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
12 styk på lager
3.225,81 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
16 styk på lager
3.188,56 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
10 styk på lager
2.279,67 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
9 styk på lager
2.644,71 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
76 styk på lager
1.557,55 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Farvering | grøn | blå | grøn | gul | grøn | grøn |
Samlet længde L | 162 mm | 162 mm | 162 mm | 162 mm | 162 mm | 162 mm |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HB med h6 |
Skæremateriale | HM | HM | HM | HM | HM | HM |
Tolerance, nom. ⌀ | h7 | m6 | h7 | h7 | h7 | h7 |
Spånnotlængde Lc | 114 mm | 114 mm | 114 mm | 114 mm | 114 mm | 114 mm |