{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 9 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Skæremateriale | HM | |
Norm | Fabriksstandard | |
Udførelse | 8×D | |
Tolerance, nom. ⌀ | h7 | |
Antal skær Z | 2 | |
Spidsvinkel | 135 grader | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 81,5 mm | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Indvendig køling | Ja, med 25 bar | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Semi-standard | ja | |
Spånnotlængde Lc | 95 mm | |
Samlet længde L | 142 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 10 mm | |
Skafttolerance | h6 | |
Tilspænding f i stål < 1100 N/mm2 | 0,2 mm/o | |
Farvering | grøn | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 123101 9 | |
EAN/GTIN | 4045197451866 | |
Producentnummer | 123101 9 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
HM-HPC-bor med cylindrisk skaft DIN 6535 HA 9 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
63 styk på lager
2.503,17 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
24 styk på lager
238,19 €
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
15 styk på lager
281,40 €
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
92 styk på lager
163,31 €
plus moms
plus fragt
|
|
Nombre de dents Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Bague de couleur | grøn | Jaune | vert | vert |
Norme | Fabriksstandard | Norme usine | Norme usine | Norme usine |
Type d'outils | HM | Carbure monobloc | Carbure monobloc | Carbure monobloc |
Méthode d'usinage | HPC | HPC | HPC | HPC |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 |
Type de produit | Spiralbor | Forets hélicoïdaux | Forets hélicoïdaux | Forets hélicoïdaux |