{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 8,1 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Skæremateriale | HM | |
Norm | Fabriksstandard | |
Udførelse | 8×D | |
Tolerance, nom. ⌀ | h7 | |
Antal skær Z | 2 | |
Spidsvinkel | 135 grader | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 82,9 mm | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Indvendig køling | Ja, med 25 bar | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Semi-standard | ja | |
Spånnotlængde Lc | 95 mm | |
Samlet længde L | 142 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 10 mm | |
Skafttolerance | h6 | |
Tilspænding f i stål < 1100 N/mm2 | 0,15 mm/o | |
Farvering | grøn | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 123101 8,1 | |
EAN/GTIN | 4045197451798 | |
Producentnummer | 123101 8,1 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
HM-HPC-bor med cylindrisk skaft DIN 6535 HA 8,1 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
37 styk på lager
2503,17 DKK
1.303,75 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
6 styk på lager
1.765,63 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
6 styk på lager
2.085,97 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
47 styk på lager
1.222,75 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Semi-standard | ja | ja | ja | ja |
Nominel ⌀ DC | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 |
Norm | Fabriksstandard | Fabriksstandard | Fabriksstandard | Fabriksstandard |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 |
Skæremateriale | HM | HM | HM | HM |
Tolerance, nom. ⌀ | h7 | h7 | h7 | h7 |
Spånnotlængde Lc | 95 | 95 | 95 | 95 |