GARANT Master Steel FEED HM-bor med cylindrisk skaft DIN 6535 HA 9,2

Art.-nr.: 123035 9,2
plus moms plus fragt

Tilføje serviceydelse:

  • Tilføjelse af tjenester er kun tilgængelig med JavaScript. Kontakt din kontaktperson.
  • 0,07 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
10 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ DC h7 (mm eller tommer) Stykpris inkl. Moms
  • Skæremateriale: HM
  • Norm: Fabriksstandard
  • Udførelse: 8×D
  • Tolerance, nom. ⌀: h7
  • Antal skær Z: 3

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Master Steel
Nominel ⌀ DC 9,2 mm
Belægning TiAlN
Skæremateriale HM
Norm Fabriksstandard
Udførelse 8×D
Tolerance, nom. ⌀ h7
Antal skær Z 3
Spidsvinkel 140 grader
anbefalet maksimal boredybde L2 81,2 mm
Skaft DIN 6535 HA med h6
Indvendig køling Ja, med 25 bar
Spåntagningsstrategi HPC
Semi-standard ja
Spånnotlængde Lc 95 mm
Samlet længde L 142 mm
Skaft-⌀ Ds 10 mm
Tilspænding f i stål < 1100 N/mm2 0,44 mm/o
Farvering grøn
Produkttype Spiralbor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 123035 9,2
EAN/GTIN 4045197839619
Producentnummer 123035 9,2

Anvendelsestabel

Stål < 500 N/mm²
P
120
Stål < 750 N/mm²
P
110
Stål < 900 N/mm²
P
100
Stål < 1100 N/mm²
P
90
Stål < 1400 N/mm²
P
70
Stål < 55 HRC
H
60
INOX < 900 N/mm²
M
55
INOX > 900 N/mm²
M
50
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG
K
120
GGG
K
80
Uni
 
våd, maksimal
 
våd, minimal
 

Betegnelse

Udførelse:

3-skærsbor, specielt udviklet til brug med meget høje tilspændinger. Perfekt egnet til maskiner med højt effektforbrug og stabile bearbejdningsbetingelser.
  • Speciel skærgeometri med stabile skærkanter og stor frigang i centrum muliggør maksimale tilspændinger.
  • Den patenterede spånflowsoptimerede tilspidsning bevirker lavt skæretryk og god spånbrydning.

Branchens førende teknologi med tværskær garanterer optimal selvcentrering . 3 føringsfaser garanterer en stabil boringsudgang og boring med præcis rundhed.

Bemærk:

Spånnotlængde LC = L2 + 1,5 × DC.
Form HB og HE kan leveres til samme pris som HA.
Form HB: Bestilles med nr. 123036.
Form HE: Bestilles med nr. 123035 + 129100HE.

Downloads og dokumenter

Fra samme serie "Master Steel" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven