GARANT Master Steel FEED HM-bor med cylindrisk skaft DIN 6535 HA 15

Art.-nr.: 123035 15
plus moms plus fragt

Tilføje serviceydelse:

  • Tilføjelse af tjenester er kun tilgængelig med JavaScript. Kontakt din kontaktperson.
  • 0,07 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
14 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ DC h7 (mm eller tommer) Stykpris inkl. Moms
  • Skæremateriale: HM
  • Norm: Fabriksstandard
  • Udførelse: 8×D
  • Tolerance, nom. ⌀: h7
  • Antal skær Z: 3

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Serie Master Steel
    Nominel ⌀ DC 15 mm
    Belægning TiAlN
    Skæremateriale HM
    Norm Fabriksstandard
    Udførelse 8×D
    Tolerance, nom. ⌀ h7
    Antal skær Z 3
    Spidsvinkel 140 grader
    anbefalet maksimal boredybde L2 129,5 mm
    Skaft DIN 6535 HA med h6
    Indvendig køling Ja, med 25 bar
    Spåntagningsstrategi HPC
    Semi-standard ja
    Spånnotlængde Lc 152 mm
    Samlet længde L 203 mm
    Skaft-⌀ Ds 16 mm
    Tilspænding f i stål < 1100 N/mm2 0,61 mm/o
    Farvering grøn
    Produkttype Spiralbor

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 123035 15
    EAN/GTIN 4045197840011
    Producentnummer 123035 15

    Anvendelsestabel

    Stål < 500 N/mm²
    P
    120
    Stål < 750 N/mm²
    P
    110
    Stål < 900 N/mm²
    P
    100
    Stål < 1100 N/mm²
    P
    90
    Stål < 1400 N/mm²
    P
    70
    Stål < 55 HRC
    H
    60
    INOX < 900 N/mm²
    M
    55
    INOX > 900 N/mm²
    M
    50
    Ti > 850 N/mm²
    S
    40
    GG
    K
    120
    GGG
    K
    80
    Uni
     
    våd, maksimal
     
    våd, minimal
     

    Betegnelse

    Udførelse:

    3-skærsbor, specielt udviklet til brug med meget høje tilspændinger. Perfekt egnet til maskiner med højt effektforbrug og stabile bearbejdningsbetingelser.
    • Speciel skærgeometri med stabile skærkanter og stor frigang i centrum muliggør maksimale tilspændinger.
    • Den patenterede spånflowsoptimerede tilspidsning bevirker lavt skæretryk og god spånbrydning.

    Branchens førende teknologi med tværskær garanterer optimal selvcentrering . 3 føringsfaser garanterer en stabil boringsudgang og boring med præcis rundhed.

    Bemærk:

    Spånnotlængde LC = L2 + 1,5 × DC.
    Form HB og HE kan leveres til samme pris som HA.
    Form HB: Bestilles med nr. 123036.
    Form HE: Bestilles med nr. 123035 + 129100HE.

    Downloads og dokumenter

    Fra samme serie "Master Steel" Se alle

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven