{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Master Steel | |
Nominel ⌀ DC | 11,3 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Skæremateriale | HM | |
Standard | Fabriksstandard | |
Udførelse | 8×D | |
Tolerance, nom. ⌀ | h7 | |
Antal skær Z | 2 | |
Spidsvinkel | 135 grader | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 97,1 mm | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Indvendig køling | Ja, med 25 bar | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Semi-standard | ja | |
Spånnotlængde Lc | 114 mm | |
Samlet længde L | 162 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 12 mm | |
Tilspænding f i stål < 1100 N/mm2 | 0,2 mm/o | |
Farvering | grøn | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 123026 11,3 | |
EAN/GTIN | 4045197846846 | |
Producentnummer | 123026 11,3 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||||
---|---|---|---|---|---|
GARANT Master Steel SPEED HM-bor med cylindrisk skaft DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC h7: 11,3mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
5 styk på lager
2.644,71 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
5 styk på lager
2.644,71 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
16 styk på lager
1.557,55 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
16 styk på lager
1.557,55 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
16 styk på lager
1.557,55 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Belægning | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Udførelse | 8×D | 8×D | 8×D | 8×D | 8×D |
Standard | Fabriksstandard | Fabriksstandard | Fabriksstandard | Fabriksstandard | Fabriksstandard |
Skæremateriale | HM | HM | HM | HM | HM |
Spåntagningsstrategi | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC |
Spånnotlængde Lc | 114 mm | 114 mm | 114 mm | 114 mm | 114 mm |