{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 18,5 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Skæremateriale | HM | |
Standard | DIN 6537 | |
Udførelse | 6×D | |
Tolerance, nom. ⌀ | h7 | |
Antal skær Z | 2 | |
Spidsvinkel | 140 grader | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 73,3 mm | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Indvendig køling | Ja, med 25 bar | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Semi-standard | ja | |
Spånnotlængde Lc | 101 mm | |
Samlet længde L | 153 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 20 mm | |
Skafttolerance | h6 | |
Tilspænding f i stål < 1100 N/mm2 | 0,35 mm/o | |
Farvering | grøn | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 122760 18,5 | |
EAN/GTIN | 4045197058164 | |
Producentnummer | 122760 18,5 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
HM-HPC-bor med cylindrisk skaft DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7: 18,5mm
på forespørgsel
Ikke tilgængelig
0 styk på lager
1.825,25 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
13 styk på lager
2.420,85 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
10 styk på lager
5512,93 DKK
1.653,90 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
49 styk på lager
1.820,90 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Udførelse | 6×D | 6×D | 6×D | 6×D |
Standard | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 |
Skæremateriale | HM | HM | HM | VHM |
Tolerance, nom. ⌀ | h7 | h7 | h7 | h7 |
Skaft-⌀ Ds | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 73,3 mm | 73,3 mm | 73,3 mm | 73,3 mm |