{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
⌀-område | 6,06 mm - 8,05 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Skæremateriale | HM | |
Norm | DIN 6537 | |
Udførelse | 6×D | |
Tolerance, nom. ⌀ | h7 | |
Antal skær Z | 2 | |
Spidsvinkel | 140 grader | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Indvendig køling | Ja, med 25 bar | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Semi-standard | ja | |
Spånnotlængde Lc | 53 mm | |
Samlet længde L | 91 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 8 mm | |
Tilspænding f i stål < 1100 N/mm2 | 0,2 mm/o | |
Farvering | grøn | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 122760 6,06-X | |
EAN/GTIN | 4062406079581 | |
Producentnummer | 122760 6,06-X |