{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Master Steel | |
Nominel ⌀ DC | 18,2 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Skæremateriale | HM | |
Norm | DIN 6537 | |
Udførelse | 6×D | |
Tolerance, nom. ⌀ | h7 | |
Antal skær Z | 2 | |
Spidsvinkel | 135 grader | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 73,7 mm | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Indvendig køling | Ja, med 25 bar | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Semi-standard | ja | |
Spånnotlængde Lc | 101 mm | |
Samlet længde L | 153 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 20 mm | |
Tilspænding f i stål < 1100 N/mm2 | 0,38 mm/o | |
Farvering | grøn | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 122716 18,2 | |
EAN/GTIN | 4045197794727 | |
Producentnummer | 122716 18,2 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() GARANT Master Steel SPEED HM-bor, Weldon DIN 6535 HB 18,2 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
5 styk på lager
3.590,85 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
5 styk på lager
3.590,85 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
23 styk på lager
1.820,90 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
23 styk på lager
1.820,90 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Samlet længde L | 153 | 153 | 153 | 153 |
Indvendig køling | Ja, med 25 bar | Ja, med 25 bar | Ja, med 25 bar | Ja, med 25 bar |
Nominel ⌀ DC | 18,2 | 18,2 | 18,2 | 18,2 |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HB med h6 |
Skæremateriale | HM | HM | VHM | HM |
Spidsvinkel | 135 | 135 | 140 | 140 |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 73,7 | 73,7 | 73,7 | 73,7 |