{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
⌀-område | 4,71 mm - 6 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Skæremateriale | HM | |
Standard | DIN 6537 | |
Udførelse | 6×D | |
Tolerance, nom. ⌀ | h7 | |
Antal skær Z | 2 | |
Spidsvinkel | 135 grader | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Indvendig køling | Ja, med 25 bar | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Semi-standard | ja | |
Spånnotlængde Lc | 44 mm | |
Samlet længde L | 82 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 6 mm | |
Farvering | hvid | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 122690 4,71-X | |
EAN/GTIN | 4062406200886 | |
Producentnummer | 122690 4,71-X |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
HM-HPC-bor med cylindrisk skaft DIN 6535 HA 4,71-X mm
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
0 styk på lager
Fra
1
stk.
1.108,55 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
923,79 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
0 styk på lager
Fra
1
stk.
442,45 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
20
stk.
368,70 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
0 styk på lager
Fra
1
stk.
455,04 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
20
stk.
379,20 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres på 6-8 uger
0 styk på lager
Fra
1
stk.
797,44 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
664,53 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Belægning | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlSiN |
Farvering | hvid | grøn | grøn | pink |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HA med h6 |
Tolerance, nom. ⌀ | h7 | h7 | h7 | m7 |
Skaft-⌀ Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |