{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
⌀ tartomány | 18,01 mm - 20,00 mm | |
Bevonat | TiAlN | |
Szerszámanyag | VHM | |
Szabvány | DIN 6537 | |
Kivitel | 6×D | |
Tűrés névleges ⌀ | h7 | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
Csúcsszög | 135 fok | |
Szár | DIN 6535 HA, h6 | |
belső hűtés | Igen, 25 bar-ral | |
Forgácsolási stratégia | HPC | |
Semi-Standard | igen | |
Forgácshorony hossza Lc | 101 mm | |
Teljes hossz L | 153 mm | |
Szár ⌀ Ds | 20 mm | |
Színes gyűrű | fehér | |
Termék fajtája | Csigafúró |
Artikelnummer | 122690 18,01-X | |
EAN/GTIN | 4062406200954 | |
Producentnummer | 122690 18,01-X |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Broca HPC de MDI mango cilíndrico DIN 6535 HA 18,01-X mm
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
0 styk på lager
Fra
1
stk.
769,48 €
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
641,23 €
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
0 styk på lager
Fra
1
stk.
807,11 €
plus moms
plus fragt
Fra
20
stk.
672,59 €
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
0 styk på lager
Fra
1
stk.
809,58 €
plus moms
plus fragt
Fra
20
stk.
674,65 €
plus moms
plus fragt
|
|
Semi-Standard | igen | igen | igen |
Kivitel | 6×D | 8×D | 8×D |
Szabvány | DIN 6537 | Gyári szabvány | Gyári szabvány |
Szár | DIN 6535 HA, h6 | DIN 6535 HA, h6 | DIN 6535 HB, h6-tal |
Szerszámanyag | VHM | VHM | VHM |
Tűrés névleges ⌀ | h7 | h7 | h7 |
Forgácshorony hossza Lc | 101 | 190 | 190 |