Højtydende HOLEX Pro INOX HM-bor med cylindrisk skaft DIN 6535 HE 15,35 mm

Art.-nr.: 122687 15,35
Nyt produkt
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
64 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ DC m7 (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Skæremateriale: HM
  • Standard: DIN 6537
  • Udførelse: 6×D
  • Tolerance, nom. ⌀: m7
  • Antal skær Z: 2

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Pro Inox
Nominel ⌀ DC 15,35 mm
Belægning AITiN
Skæremateriale HM
Standard DIN 6537
Udførelse 6×D
Tolerance, nom. ⌀ m7
Antal skær Z 2
Spidsvinkel 140 grader
anbefalet maksimal boredybde L2 60 mm
Skaft DIN 6535 HE med h6
Indvendig køling Ja, med 25 bar
Spånnotlængde Lc 83 mm
Samlet længde L 133 mm
Skaft-⌀ Ds 16 mm
Tilspænding f i INOX < 900 N/mm2 0,16 mm/o
Farvering blå
Produkttype Spiralbor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 122687 15,35
EAN/GTIN 4067263112938
Producentnummer 122687 15,35

Anvendelsestabel

Aluminium (med korte spåner)
N
140
Alu > 10% Si
N
120
Stål < 500 N/mm²
P
120
Stål < 750 N/mm²
P
110
Stål < 900 N/mm²
P
80
INOX < 900 N/mm²
M
55
INOX > 900 N/mm²
M
45
Ti > 850 N/mm²
S
35
våd, maksimal
 
våd, minimal
 

Betegnelse

Udførelse:

Effektiv boring specielt til brug i rustfrit stål og syrebestandigt stål.
Lige hovedskær med optimeret skærkantdesign for forbedret spånbrydning. Udvidede spånrum for fremragende spånfjernelse. Øget slidstyrke takket være forbedret hårdmetalsubstrat og belægning, der er modstandsdygtigt over for høje temperaturer.

Bemærk:

Spånnotlængde LC = L2 + 1,5 × DC.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven