{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Tomme, nom. ⌀ svarer til | 8,73 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Skæremateriale | HM | |
Standard | DIN 6537 | |
Udførelse | 6×D | |
Tolerance, nom. ⌀ | m6 | |
Antal skær Z | 2 | |
Spidsvinkel | 140 grader | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 48 mm | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Indvendig køling | Ja, med 25 bar | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Semi-standard | ja | |
Spånnotlængde Lc | 61 mm | |
Samlet længde L | 103 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 10 mm | |
Skafttolerance | h6 | |
Tilspænding f i INOX > 900 N/mm2 | 0,15 mm/o | |
Farvering | blå | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 122659 11/32 | |
EAN/GTIN | 4062406115449 | |
Producentnummer | 122659 11/32 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
HM-HPC-bor med cylindrisk skaft DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC m6 (⌀ DC X = h7) (mm eller tommer): 11/32
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
7 styk på lager
882,81 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
14 styk på lager
1225,51 DKK
354,62 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
24 styk på lager
430,38 DKK
230,21 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
24 styk på lager
430,38 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
24 styk på lager
430,38 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
7 styk på lager
882,81 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Belægning | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Samlet længde L | 103 mm | 103 mm | 103 mm | 103 mm | 103 mm | 103 mm |
Indvendig køling | Ja, med 25 bar | Ja, med 25 bar | Ja, med 25 bar | Ja, med 25 bar | Ja, med 25 bar | Ja, med 25 bar |
Standard | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HE med h6 | DIN 6535 HB med h6 |
Skæremateriale | HM | HM | VHM | HM | HM | HM |
Tolerance, nom. ⌀ | m6 | h7 | h7 | h7 | h7 | m6 |