{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 6,4 mm | |
Belægning | TiN | |
Skæremateriale | HM | |
Standard | DIN 6537 | |
Udførelse | 6×D | |
Tolerance, nom. ⌀ | h7 | |
Antal skær Z | 2 | |
Spidsvinkel | 140 grader | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 43,4 mm | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Indvendig køling | Ja, med 25 bar | |
Spånnotlængde Lc | 53 mm | |
Samlet længde L | 91 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 8 mm | |
Skafttolerance | h6 | |
Tilspænding f i stål < 900 N/mm2 | 0,18 mm/o | |
Farvering | grøn | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 122635 6,4 | |
EAN/GTIN | 4045197394521 | |
Producentnummer | 122635 6,4 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
HM-high performance-bor, cylindrisk skaft DIN 6535 HB, TiN, ⌀ DC h7: 6,4mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
69 styk på lager
510,17 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
9 styk på lager
778,51 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
109 styk på lager
372,50 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3 styk på lager
782,24 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Samlet længde L | 91 mm | 91 mm | 91 mm | 91 mm |
Nominel ⌀ DC | 6,4 mm | 6,4 mm | 6,4 mm | 6,4 mm |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HB med h6 |
Spånnotlængde Lc | 53 mm | 53 mm | 53 mm | 53 mm |
Skaft-⌀ Ds | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 43,4 mm | 43,4 mm | 43,4 mm | 43,4 mm |
Produkttype | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor |