{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 15,1 mm | |
Belægning | TiN | |
Skæremateriale | HM | |
Standard | DIN 6537 | |
Udførelse | 6×D | |
Tolerance, nom. ⌀ | h7 | |
Antal skær Z | 2 | |
Spidsvinkel | 140 grader | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 60,4 mm | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Indvendig køling | Ja, med 25 bar | |
Spånnotlængde Lc | 83 mm | |
Samlet længde L | 133 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 16 mm | |
Skafttolerance | h6 | |
Tilspænding f i stål < 900 N/mm2 | 0,26 mm/o | |
Farvering | grøn | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 122635 15,1 | |
EAN/GTIN | 4045197645777 | |
Producentnummer | 122635 15,1 |