• Kontoret og lageret har lukket fra den 23.12.2024 kl. 12.00 - 31.12.2024. Vi ønsker alle en glædelig jul og godt nytår

HM-HPC-bor med cylindrisk skaft DIN 6535 HA, DLC, ⌀ DC p6: 6,5mm

Art.-nr.: 122606 6,5
Price per 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.

Tilføje serviceydelse:

  • Tilføjelse af tjenester er kun tilgængelig med JavaScript. Kontakt din kontaktperson.
  • 0,07 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
31 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ DC p6 (mm) Stykpris inkl. Moms

Disponibel

  • Skæremateriale: HM
  • Standard: DIN 6537
  • Udførelse: 6×D
  • Type: W
  • Tolerance, nom. ⌀: p6

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Nominel ⌀ DC 6,5 mm
Belægning DLC
Skæremateriale HM
Standard DIN 6537
Udførelse 6×D
Type W
Tolerance, nom. ⌀ p6
Antal skær Z 2
Spidsvinkel 140 grader
anbefalet maksimal boredybde L2 43,3 mm
Skaft DIN 6535 HA med h6
Indvendig køling Ja, med 25 bar
Spåntagningsstrategi HPC
Semi-standard ja
Spånnotlængde Lc 53 mm
Samlet længde L 91 mm
Skaft-⌀ Ds 8 mm
Skafttolerance h6
Tilspænding f i aluminium, med korte spåner 0,36 mm/o
Farvering gul
Produkttype Spiralbor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 122606 6,5
EAN/GTIN 4045197568151
Producentnummer 122606 6,5
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Aluminiumskunststoffer
N
360
Aluminium (med korte spåner)
N
400
Alu > 10% Si
N
350
PMMA akryl
N
150
PEEK
N
120
PVDF GF20
N
90
PA 66 GF30
N
80
PEEK GF30
N
70
PTFE CF25
N
80
Cu
N
160
CuZn
N
200
GFK
N
80
CFK
N
80
våd, maksimal
 
våd, minimal
 

Betegnelse

Udførelse:

Spiralnotet, med 6 styrekanter og interne kølekanaler.
High-performance-pilotbor af nyeste generation i HPC-området.
Med 140°-spidsvinkel og speciel skærtolerance p6 til optimal udførelse af en pilotboring. Høj flugtningsnøjagtighed og rundhed i pilotboringen.

Bemærk:

Spånnotlængde LC = L2 + 1,5 × DC.
En pilotboring anbefales til dybhulsboringer fra 16×D og er absolut nødvendig til dybhulsboringer fra 20×D til 30×D. At sætte en pilotboring øger processikkerheden.
Form HB og HE kan leveres til samme pris som HA.
Form HB: Bestilles med nr. 122608.
Form HE: Bestilles med nr. 122606 + 129100HE.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven