• Kontoret og lageret har lukket fra den 23.12.2024 kl. 12.00 - 31.12.2024. Vi ønsker alle en glædelig jul og godt nytår

HM-HPC-bor med cylindrisk skaft DIN 6535 HA, DLC, ⌀ DC p6: 12,06-Xmm

Art.-nr.: 122606 12,06-X
Price per 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.

Priser:

  • fra 1 styk
    2.199,21  DKK / styk
  • fra 10 styk
    1.832,68  DKK / styk
  • Mindste ordremængde 3 styk
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ DC p6 (mm) Stykpris inkl. Moms

Disponibel

  • Skæremateriale: HM
  • Standard: DIN 6537
  • Udførelse: 6×D
  • Type: W
  • Tolerance, nom. ⌀: h7

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

⌀-område 12,06 mm - 14,05 mm
Belægning DLC
Skæremateriale HM
Standard DIN 6537
Udførelse 6×D
Type W
Tolerance, nom. ⌀ h7
Antal skær Z 2
Spidsvinkel 140 grader
Skaft DIN 6535 HA med h6
Indvendig køling Ja, med 25 bar
Spåntagningsstrategi HPC
Semi-standard ja
Spånnotlængde Lc 77 mm
Samlet længde L 124 mm
Skaft-⌀ Ds 14 mm
Tilspænding f i aluminium, med korte spåner 0,52 mm/o
Farvering gul
Produkttype Spiralbor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 122606 12,06-X
EAN/GTIN 4062406078188
Producentnummer 122606 12,06-X
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Aluminiumskunststoffer
N
360
Aluminium (med korte spåner)
N
400
Alu > 10% Si
N
350
PMMA akryl
N
150
PEEK
N
120
PVDF GF20
N
90
PA 66 GF30
N
80
PEEK GF30
N
70
PTFE CF25
N
80
Cu
N
160
CuZn
N
200
GFK
N
80
CFK
N
80
våd, maksimal
 
våd, minimal
 

Betegnelse

Udførelse:

Spiralnotet, med 6 styrekanter og interne kølekanaler.
High-performance-pilotbor af nyeste generation i HPC-området.
Med 140°-spidsvinkel og speciel skærtolerance p6 til optimal udførelse af en pilotboring. Høj flugtningsnøjagtighed og rundhed i pilotboringen.

Bemærk:

Spånnotlængde LC = L2 + 1,5 × DC.
En pilotboring anbefales til dybhulsboringer fra 16×D og er absolut nødvendig til dybhulsboringer fra 20×D til 30×D. At sætte en pilotboring øger processikkerheden.
Form HB og HE kan leveres til samme pris som HA.
Form HB: Bestilles med nr. 122608.
Form HE: Bestilles med nr. 122606 + 129100HE.
Leveringstid: 12 uger
Mindste ordremængde: 3 stk
Kundespecifik specialordre:
Stornering maks. 3 hverdage efter modtagelse af ordrebekræftelsen. Tages ikke retur. Over- og underlevering på ±10 % (min. 1 stk.) forbeholdes.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven