GARANT Master Alu FEED HM-bor Weldon DIN 6535 HB 14,01-X mm

Art.-nr.: 122591 14,01-X
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    3.495,49  DKK / styk
  • fra 10 styk
    2.912,91  DKK / styk
  • Mindste ordremængde 5 styk
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ DC h7 (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Skæremateriale: HM
  • Standard: DIN 6537
  • Udførelse: 6×D
  • Type: W
  • Tolerance, nom. ⌀: h7

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Master Alu
⌀-område 14,01 mm - 16 mm
Belægning ubelagt
Skæremateriale HM
Standard DIN 6537
Udførelse 6×D
Type W
Tolerance, nom. ⌀ h7
Antal skær Z 3
Spidsvinkel 130 grader
Skaft DIN 6535 HB med h6
Indvendig køling Ja, med 25 bar
Spåntagningsstrategi HPC
Semi-standard ja
Spånnotlængde Lc 83 mm
Samlet længde L 133 mm
Skaft-⌀ Ds 16 mm
Tilspænding f i aluminium, med korte spåner 1,29 mm/o
Farvering gul
Produkttype Spiralbor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 122591 14,01-X
EAN/GTIN 4062406754198
Producentnummer 122591 14,01-X

Anvendelsestabel

Aluminiumskunststoffer
N
300
Aluminium (med korte spåner)
N
250
Alu > 10% Si
N
200
CuZn
N
200
våd, maksimal
 
våd, minimal
 

Betegnelse

Udførelse:

3-skærs-værktøj, specielt udviklet til brug med meget høje tilspændinger i aluminium. Perfekt egnet til maskiner med højt effektforbrug og stabile bearbejdningsbetingelser.
  • Specielt udviklet skærgeometri, udviklet til hurtig tilspænding, reduceret skæretryk og kontrolleret spånbrydning.
  • Finslebet spændenotprofil giver sikker bortledning af spånerne.
  • Der opnås ekstreme tilspændinger og standtider vha. det tredje skær.
Branchens førende teknologi med værktøjets tværskær garanterer optimal selvcentrering og muliggør også forboring på ujævne flader. 3 føringsfaser garanterer en stabil boringsudgang og boring med præcis rundhed.

Bemærk:

Spånnotlængde LC = L2 + 1,5 × DC.
Kundespecifik specialordre: Storno maks. 3 hverdage efter modtagelse af ordrebekræftelsen. Tages ikke retur. Over- og underlevering på +/-10 % (min. 1 stk.) forbeholdes.
Leveringstid: 10 uger.
Mindste ordremængde: 5 stk.

Downloads og dokumenter

Fra samme serie "Master Alu" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven