{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 17 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Skæremateriale | HM | |
Norm | Fabriksstandard | |
Udførelse | 3×D | |
Tolerance, nom. ⌀ | m7 | |
Antal skær Z | 2 | |
Spidsvinkel | 180 grader | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 45,5 mm | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Boranvendelse | Betinget buet; Betinget tværboring; Betinget skrå forboring | |
Indvendig køling | Ja, med 25 bar | |
Pilotbor nødvendigt | Ja, pilotbor | |
Semi-standard | ja | |
Spånnotlængde Lc | 71 mm | |
Samlet længde L | 121 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 18 mm | |
Skafttolerance | h6 | |
Tilspænding f i stål < 900 N/mm2 | 0,2 mm/o | |
Farvering | grøn | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 122506 17 | |
EAN/GTIN | 4045197744555 | |
Producentnummer | 122506 17 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() HM-bor med cylindrisk skaft DIN 6535 HA 180° 17 mm
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager
3.724,95 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
37 styk på lager
1.741,56 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
37 styk på lager
1.741,56 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
49 styk på lager
2.211,28 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
0 styk på lager
4.022,95 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Semi-standard | ja | ja | ja | ja | ja |
Udførelse | 3×D | 4×D | 4×D | 6×D | 5×D |
Samlet længde L | 121 | 123 | 123 | 143 | 141 |
Nominel ⌀ DC | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
Skafttolerance | h6 | h6 | h6 | h6 | h6 |
Tilspænding f i stål < 900 N/mm2 | 0,2 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,2 |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 45,5 | 47,5 | 47,5 | 67,5 | 65,5 |