{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 11,8 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Skæremateriale | HM | |
Norm | Fabriksstandard | |
Udførelse | 3×D | |
Tolerance, nom. ⌀ | m7 | |
Antal skær Z | 2 | |
Spidsvinkel | 180 grader | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 35,3 mm | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Boranvendelse | Betinget buet; Betinget tværboring; Betinget skrå forboring | |
Indvendig køling | Ja, med 25 bar | |
Pilotbor nødvendigt | Ja, pilotbor | |
Semi-standard | ja | |
Spånnotlængde Lc | 53 mm | |
Samlet længde L | 100 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 12 mm | |
Skafttolerance | h6 | |
Tilspænding f i stål < 900 N/mm2 | 0,15 mm/o | |
Farvering | grøn | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 122506 11,8 | |
EAN/GTIN | 4045197770165 | |
Producentnummer | 122506 11,8 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() HM-bor med cylindrisk skaft DIN 6535 HA 180° 11,8 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
22 styk på lager
1.363,33 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager
776,88 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager
776,88 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
120 styk på lager
802,13 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
5 styk på lager
1.795,43 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Semi-standard | ja | ja | ja | ja | ja |
Samlet længde L | 100 | 102 | 102 | 118 | 116 |
Nominel ⌀ DC | 11,8 | 11,8 | 11,8 | 11,8 | 11,8 |
Tolerance, nom. ⌀ | m7 | h7 | h7 | h7 | m7 |
Tilspænding f i stål < 900 N/mm2 | 0,15 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,15 |
Spånnotlængde Lc | 53 | 55 | 55 | 71 | 69 |
Skaft-⌀ Ds | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |