{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Pro Inox | |
Nominel ⌀ DC | 5 mm | |
Belægning | AITiN | |
Skæremateriale | HM | |
Standard | DIN 6537 K | |
Udførelse | 4×D | |
Tolerance, nom. ⌀ | m7 | |
Antal skær Z | 2 | |
Spidsvinkel | 140 grader | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 20,5 mm | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Indvendig køling | Ja, med 25 bar | |
Spånnotlængde Lc | 28 mm | |
Samlet længde L | 66 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 6 mm | |
Tilspænding f i INOX < 900 N/mm2 | 0,07 mm/o | |
Farvering | blå | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 122490 5 | |
EAN/GTIN | 4067263004172 | |
Producentnummer | 122490 5 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
Højtydende HOLEX Pro INOX HM-bor med cylindrisk skaft DIN 6535 HA, AITiN, ⌀ DC m7: 5mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
88 styk på lager
266,33 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Ikke tilgængelig
0 styk på lager
313,64 DKK
169,86 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
9 styk på lager
460,40 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Belægning | AITiN | TiAlN | TiAlSiN |
Samlet længde L | 66 mm | 66 mm | |
Indvendig køling | Ja, med 25 bar | Ja, med 25 bar | Ja, med 25 bar |
Nominel ⌀ DC | 5 mm | 5 mm | |
Skæremateriale | HM | HM | HM |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 20,5 mm | 20,5 mm | |
Produkttype | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor |