{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Pro Inox | |
Nominel ⌀ DC | 4 mm | |
Belægning | AITiN | |
Skæremateriale | HM | |
Norm | DIN 6537 K | |
Udførelse | 4×D | |
Tolerance, nom. ⌀ | m7 | |
Antal skær Z | 2 | |
Spidsvinkel | 140 grader | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 18 mm | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Indvendig køling | Ja, med 25 bar | |
Spånnotlængde Lc | 24 mm | |
Samlet længde L | 66 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 6 mm | |
Tilspænding f i INOX < 900 N/mm2 | 0,06 mm/o | |
Farvering | blå | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 122490 4 | |
EAN/GTIN | 4067263004073 | |
Producentnummer | 122490 4 |