{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Pro Inox | |
Nominel ⌀ DC | 16,8 mm | |
Belægning | AITiN | |
Skæremateriale | HM | |
Standard | DIN 6537 K | |
Udførelse | 4×D | |
Tolerance, nom. ⌀ | m7 | |
Antal skær Z | 2 | |
Spidsvinkel | 140 grader | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 47,8 mm | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Indvendig køling | Ja, med 25 bar | |
Spånnotlængde Lc | 73 mm | |
Samlet længde L | 123 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 18 mm | |
Tilspænding f i INOX < 900 N/mm2 | 0,17 mm/o | |
Farvering | blå | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 122490 16,8 | |
EAN/GTIN | 4067263004943 | |
Producentnummer | 122490 16,8 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
Højtydende HOLEX Pro INOX HM-bor med cylindrisk skaft DIN 6535 HA, AITiN, ⌀ DC m7: 16,8mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
19 styk på lager
1.617,75 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
21 styk på lager
1582,58 DKK
886,55 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
9 styk på lager
2.644,71 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Udførelse | 4×D | 4×D | |
Standard | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K |
Skæremateriale | HM | HM | |
Spidsvinkel | 140 grader | 135 grader | |
Tolerance, nom. ⌀ | m7 | m7 | h7 |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 47,8 mm | 47,8 mm | 47,8 mm |
Produkttype | Spiralbor | Spiralbor |