{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 3 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Skæremateriale | HM | |
Standard | DIN 6537 K | |
Udførelse | 4×D | |
Tolerance, nom. ⌀ | m7 | |
Antal skær Z | 2 | |
Spidsvinkel | 140 grader | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 15,5 mm | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Indvendig køling | Ja, med 25 bar | |
Spånnotlængde Lc | 20 mm | |
Samlet længde L | 62 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 6 mm | |
Skafttolerance | h6 | |
Tilspænding f i INOX < 900 N/mm2 | 0,07 mm/o | |
Farvering | blå | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 122406 3 | |
Producentnummer | 122406 3 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
HM-high performance-bor, cylindrisk skaft DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC m7: 3mm |
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
7 styk på lager
460,40 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager
266,33 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Belægning | TiAlN | TiAlSiN | AITiN |
Udførelse | 4×D | 4×D | 4×D |
Farvering | blå | pink | blå |
Samlet længde L | 62 mm | 62 mm | 62 mm |
Skæremateriale | HM | HM | HM |
Skaft-⌀ Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Produkttype | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor |