Der findes et alternativ til dette produkt:

HM-high performance-bor, cylindrisk skaft DIN 6535 HA 7,6 mm

Art.-nr.: 122394 7,6
Rabat
237,73 DKK
Pris gyldig til 29. sep. 2024
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
16 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ DC m7 (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Skæremateriale: HM
  • Standard: DIN 6537 K
  • Udførelse: 4×D
  • Tolerance, nom. ⌀: m7
  • Antal skær Z: 2

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Nominel ⌀ DC 7,6 mm
Belægning TiAlN
Skæremateriale HM
Standard DIN 6537 K
Udførelse 4×D
Tolerance, nom. ⌀ m7
Antal skær Z 2
Spidsvinkel 140 grader
anbefalet maksimal boredybde L2 29,6 mm
Skaft DIN 6535 HA med h6
Indvendig køling nej
Spånnotlængde Lc 41 mm
Samlet længde L 79 mm
Skaft-⌀ Ds 8 mm
Skafttolerance h6
Tilspænding f i INOX < 900 N/mm2 0,1 mm/o
Farvering blå
Produkttype Spiralbor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 122394 7,6
EAN/GTIN 4045197419361
Producentnummer 122394 7,6

Anvendelsestabel

Aluminium (med korte spåner)
N
140
Alu > 10% Si
N
120
Stål < 500 N/mm²
P
80
Stål < 750 N/mm²
P
75
Stål < 900 N/mm²
P
65
Stål < 1100 N/mm²
P
60
Stål < 1400 N/mm²
P
35
INOX < 900 N/mm²
M
35
INOX > 900 N/mm²
M
30
GG
K
70
våd, maksimal
 
våd, minimal
 

Betegnelse

Udførelse:

Kraftig kerne og specialspids − der giver et skærende tværskær med høj centreringsnøjagtighed. Lige hovedskær med let afrunding på skærene og en særlig notform giver korte spåner.

Bemærk:

Spånnotlængde LC = L2 + 1,5 × DC.
Form HB og HE kan leveres til samme pris som HA.
Form HB: Bestilles med nr. 122396.
Form HE: Bestilles med nr. 122398.

Downloads og dokumenter

Sammenlign med lignende produkter

Denne artikel


Anbefalinger


HM-high performance-bor, cylindrisk skaft DIN 6535 HA 7,6 mm

HM-high performance-bor, cylindrisk skaft DIN 6535 HA 7,6 mm

på forespørgsel
Kan leveres med det samme
16 styk på lager
237,73 DKK
195,19  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
8 styk på lager
263,06  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
19 styk på lager
382,92  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
43 styk på lager
213,66  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
31 styk på lager
201,67  DKK
plus moms plus fragt
Belægning TiAlN TiN TiAlN TiAlN AITiN
Samlet længde L 79 mm 79 mm 79 mm 79 mm 79 mm
Indvendig køling nej nej nej nej nej
Skaft DIN 6535 HA med h6 DIN 6535 HA med h6 DIN 6535 HA med h6 DIN 6535 HA med h6 DIN 6535 HA med h6
Tolerance, nom. ⌀ m7 h7 h7 h7 m7
Skaft-⌀ Ds 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm
Produkttype Spiralbor Spiralbor Spiralbor Spiralbor Spiralbor

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven