Der findes et alternativ til dette produkt:

HM-high performance-bor, cylindrisk skaft DIN 6535 HA 15,2 mm

Art.-nr.: 122394 15,2
Rabat
705,28 DKK
Pris gyldig til 29. sep. 2024
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
14 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ DC m7 (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Skæremateriale: HM
  • Standard: DIN 6537 K
  • Udførelse: 4×D
  • Tolerance, nom. ⌀: m7
  • Antal skær Z: 2

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Nominel ⌀ DC 15,2 mm
Belægning TiAlN
Skæremateriale HM
Standard DIN 6537 K
Udførelse 4×D
Tolerance, nom. ⌀ m7
Antal skær Z 2
Spidsvinkel 140 grader
anbefalet maksimal boredybde L2 42,2 mm
Skaft DIN 6535 HA med h6
Indvendig køling nej
Spånnotlængde Lc 65 mm
Samlet længde L 115 mm
Skaft-⌀ Ds 16 mm
Skafttolerance h6
Tilspænding f i INOX < 900 N/mm2 0,15 mm/o
Farvering blå
Produkttype Spiralbor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 122394 15,2
EAN/GTIN 4045197419811
Producentnummer 122394 15,2

Anvendelsestabel

Aluminium (med korte spåner)
N
140
Alu > 10% Si
N
120
Stål < 500 N/mm²
P
80
Stål < 750 N/mm²
P
75
Stål < 900 N/mm²
P
65
Stål < 1100 N/mm²
P
60
Stål < 1400 N/mm²
P
35
INOX < 900 N/mm²
M
35
INOX > 900 N/mm²
M
30
GG
K
70
våd, maksimal
 
våd, minimal
 

Betegnelse

Udførelse:

Kraftig kerne og specialspids − der giver et skærende tværskær med høj centreringsnøjagtighed. Lige hovedskær med let afrunding på skærene og en særlig notform giver korte spåner.

Bemærk:

Spånnotlængde LC = L2 + 1,5 × DC.
Form HB og HE kan leveres til samme pris som HA.
Form HB: Bestilles med nr. 122396.
Form HE: Bestilles med nr. 122398.

Downloads og dokumenter

Sammenlign med lignende produkter

Denne artikel


Anbefalinger


HM-high performance-bor, cylindrisk skaft DIN 6535 HA 15,2 mm

HM-high performance-bor, cylindrisk skaft DIN 6535 HA 15,2 mm

på forespørgsel
Kan leveres med det samme
14 styk på lager
705,28 DKK
335,25  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
6 styk på lager
784,10  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
6 styk på lager
1.091,41  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
11 styk på lager
609,48  DKK
plus moms plus fragt
Antal skær Z 2 2 2 2
Udførelse 4×D 4×D 4×D 4×D
Nominel ⌀ DC 15,2 mm 15,2 mm 15,2 mm 15,2 mm
Skaft DIN 6535 HA med h6 DIN 6535 HA med h6 DIN 6535 HA med h6 DIN 6535 HA med h6
Spånnotlængde Lc 65 mm 65 mm 65 mm 65 mm
Skaft-⌀ Ds 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm
anbefalet maksimal boredybde L2 42,2 mm 42,2 mm 42,2 mm 42,2 mm

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven