{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 9,8 mm | |
Belægning | TiN | |
Skæremateriale | HM | |
Standard | DIN 6537 K | |
Udførelse | 4×D | |
Tolerance, nom. ⌀ | h7 | |
Antal skær Z | 2 | |
Spidsvinkel | 140 grader | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 32,3 mm | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Indvendig køling | Ja, med 25 bar | |
Semi-standard | ja | |
Spånnotlængde Lc | 47 mm | |
Samlet længde L | 89 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 10 mm | |
Skafttolerance | h6 | |
Tilspænding f i stål < 900 N/mm2 | 0,22 mm/o | |
Farvering | grøn | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 122345 9,8 | |
EAN/GTIN | 4045197388261 | |
Producentnummer | 122345 9,8 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
HM-high performance-bor, Weldon DIN 6535 HB, TiN, ⌀ DC h7: 9,8mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
48 styk på lager
527,53 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
36 styk på lager
394,25 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
5 styk på lager
890,26 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Udførelse | 4×D | 4×D | 4×D |
Farvering | grøn | grøn | rød |
Indvendig køling | Ja, med 25 bar | Ja, med 25 bar | Ja, med 25 bar |
Standard | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K |
Tolerance, nom. ⌀ | h7 | h7 | h7 |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 32,3 mm | 32,3 mm | 32,3 mm |
Produkttype | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor |