{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 6 mm | |
Belægning | TiN | |
Skæremateriale | HM | |
Standard | DIN 6537 K | |
Udførelse | 4×D | |
Tolerance, nom. ⌀ | h7 | |
Antal skær Z | 2 | |
Spidsvinkel | 140 grader | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 19 mm | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Indvendig køling | Ja, med 25 bar | |
Semi-standard | ja | |
Spånnotlængde Lc | 28 mm | |
Samlet længde L | 66 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 6 mm | |
Skafttolerance | h6 | |
Tilspænding f i stål < 900 N/mm2 | 0,18 mm/o | |
Farvering | grøn | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 122345 6 | |
EAN/GTIN | 4045197387882 | |
Producentnummer | 122345 6 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
HM-high performance-bor, cylindrisk skaft DIN 6535 HB, TiN, ⌀ DC h7: 6mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
111 styk på lager
345,45 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
21 styk på lager
543,84 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Belægning | TiN | TiAlN |
Udførelse | 4×D | 4×D |
Farvering | grøn | rød |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HB med h6 |
Skæremateriale | HM | HM |
Spånnotlængde Lc | 28 mm | 28 mm |
Produkttype | Spiralbor | Spiralbor |